Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han EE Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 18-polig 16A Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARTING Han EE Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 18-polig 16A Buchse
HARTING Han EE Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 18-polig 16A Buchse
Artikel-Nr.:
     108EL-2829207
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09320183101
EAN/GTIN:
     5059039168675
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder harting
Nennstrom = 16A
Gender = Buchse
Serie = Han EE
Typ = Steckverbindereinsatz
Kontakt-Format = 18P+E
Anzahl der Reihen = 4
Betriebsspannung = 500 V
Anzahl der Kontakte = 18
Gewindegröße = M3 x 10

Han EE 10B with 18 contacts + earth. Han EE male and female inserts for receiving crimping contacts: 18 contacts + PE Crimp contacts ordered separately.
Weitere Informationen:
Nennstrom:
16A
Gender:
Buchse
Serie:
Han EE
Typ:
Steckverbindereinsatz
Kontakt-Format:
18P+E
Anzahl der Reihen:
4
Betriebsspannung:
500 V
Anzahl der Kontakte:
18
Gewindegröße:
M3 x 10
Weitere Suchbegriffe: hdc steckverbinder, buchsenleiste 18 pol, 2829207, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, HARTING, 09320183101, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 10,05*
€ 13,90*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,20*
€ 14,02*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,8079*
€ 14,9679*
1 Tag
16
€ 6,40*
ab € 11,11387*
€ 15,34387*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 15,99*
€ 22,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 010 0301
ab € 9,00*
Zubehör
Harting
09 99 000 0319
ab € 13,97*
Zubehör
Harting
09160009903
ab € 0,2591*
Zubehör
Harting
09330009990
ab € 4,751*
Zubehör
Harting
09330009912
ab € 0,80*
Zubehör
Harting
09330009910
ab € 1,721*
Zubehör
Harting
09300101701
ab € 15,91*
Zubehör
Harting
09330006204
ab € 25,66*
Zubehör
Harting
09330006207
ab € 25,56*
Zubehör
Harting
09330009991
ab € 5,3276*
Zubehör
Harting
09 33 000 9980
ab € 4,01*
Zubehör
Ilme
COBTSF
ab € 2,20*
Zubehör
Harting
09 33 000 9954
ab € 0,28*
Zubehör
Harting
09 33 000 9908
ab € 0,28*
Zubehör
Harting
09 33 000 9909
ab € 0,2887*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.