Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHF/UHF-Antenne LTE-Filter bis K48 ZENITVU2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHF/UHF-Antenne LTE-Filter bis K48 ZENITVU2
VHF/UHF-Antenne LTE-Filter bis K48 ZENITVU2
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-66466294
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     149321
EAN/GTIN:
     8424450184226
Suchbegriffe:
LTE Antenne
LTE Filter
LTE Sperrfilter
TV-Antenne

VHF/UHF-Antenne LTE-Filter bis K48 ZENITVU2

Die Antenne wird aus hochwertigem Aluminium hergestellt, um eine lange Lebensdauer zu ermöglichen. Die innovative Montage der Antenne erfolgt schnell und sicher.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fernsehantenne
Empfangsbereich:
VHF/UHF
Kanalbereich:
5..60
Max. Gewinn:
15 dB
Länge:
1,1 m
Anzahl der Frequenzbänder:
3
Frequenzband 1:
174..230 MHz
Frequenzband 2:
470..606 MHz
Frequenzband 3:
606..790 MHz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 67,93*
€ 87,58*
1 Tag
1
€ 6,40*
ab € 68,03*
€ 87,69*
€ 5,95*
ab € 68,20*
€ 87,88*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 75,94*
€ 96,91*
€ 3,50*
ab € 78,37*
€ 99,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,58*
€ 104,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,94*
€ 102,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,30*
€ 95,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,37*
€ 92,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,93*
€ 80,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.