| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B931C39 Herst.-Nr.: 149321 EAN/GTIN: 8424450184226 |
| |
|
| | |
| Fernsehantenne VHFUHF K5-48 13dB 1,06m F1470-698MHz F2470-606MHz F3606-790MHz ZENITVU2 Weitere Informationen: | | Anzahl der Frequenzbänder: | 3 | Ausführung: | Fernsehantenne | Empfangsbereich: | VHF/UHF | Frequenzband 1: | 470 - 698 MHz | Frequenzband 2: | 470 - 606 MHz | Frequenzband 3: | 606 - 790 MHz | Kanalbereich: | 5 - 48 | Länge: | 1.06 m m | Max. Gewinn: | 13 dB dB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: UHF Antenne, UHF Zimmerantenne, UKW Antenne, VHF Antenne, UKW Zimmerantenne, VHF Zimmerantenne, VHF/UHF Antenne, preisner ukw antenne, lte antenne, Antenne, Antennenkopf, Bereichsantenne, Dipol, Empfänger, Fernsehantenne, HIT-Antenne, Kanalantenne, Kanalgruppenantenne, Kombinationsantenne, Kreuzdipol, Radio-/Fernsehantenne, Radioantenne, Richtantenne, Rundfunkantenne, Terrestrische Antenne, UHF-Antenne, UKW-Antenne, VHF-Antenne |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 67,76* | € 87,33* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 67,86* | € 87,44* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 68,03* | € 87,62* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 76,16* | € 96,61* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 78,65* | € 99,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|