Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2K-VDE-Schraubendreher 2,5x75 117701


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2K-VDE-Schraubendreher 2,5x75 117701
2K-VDE-Schraubendreher 2,5x75 117701
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-66256793
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117701
EAN/GTIN:
     4021103177013
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher

2K-VDE-Schraubendreher 2,5x75 117701

Isolierte VDE-Schraubendreher nach IEC 60900. Klassifikation VDE 0682, Teil 201. Stückgeprüft im Wasserbad mit einer Prüfspannung von 10.000 Volt. VDE-Schlitz-Schraubendreher nach DIN EN 60900
VDE 0682 - 201
DIN ISO 2380. Ausführung: 2,5x0,4 -75-
Größe: 185 mm
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
2,5 mm
Klingenstärke:
0,4 mm
Klingenlänge:
75 mm
Klingendurchmesser:
5,3 mm
Größe:
sonstige
Gesamtlänge:
180 mm
Präzisionsausführung:
nein
Ausführung:
gerade
Isoliert:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 4,15*
€ 5,93*
€ 5,95*
ab € 4,25*
€ 6,05*
1 Tag
10
€ 6,40*
ab € 4,54*
€ 6,46*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 4,58*
€ 6,55*
2 Tage
49
€ 5,80*
ab € 4,70*
€ 6,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
117702
ab € 4,18*
Ähnlich
Cimco
117703
ab € 4,53*
Ähnlich
Cimco
117704
ab € 4,71*
Ähnlich
Cimco
117706
ab € 7,49*
Ähnlich
Cimco
117708
ab € 7,49*
Ähnlich
Wera
05006100001
ab € 2,71*
Ähnlich
Cimco
117710
ab € 11,97*
Ähnlich
Cimco
117705
ab € 6,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.