Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Schlitz 2,5x0,4x75mm 1000V ger Schutzisoliert 1000V 2Komp 117701


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher Schlitz 2,5x0,4x75mm 1000V ger Schutzisoliert 1000V 2Komp
Schraubendreher Schlitz 2,5x0,4x75mm 1000V ger Schutzisoliert 1000V 2Komp
Artikel-Nr.:
     262-02698519
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117701
EAN/GTIN:
     4021103177013
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Schraubendreher Schlitz 2,5x0,4x75mm 1000V ger Schutzisoliert 1000V 2Komp 117701
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Ausführung Schaft:
rund
Durchgehende Klinge:
ja
Gesamtlänge:
180 mm
Gewicht:
32 g
Gewölbte Klinge:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Isoliert:
ja
Klingenbreite:
2.5 mm mm
Klingendurchmesser:
5.3 mm
Klingenlänge:
75 mm mm
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Klingenstärke:
0.4 mm mm
Mit Abrollschutz:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, schlitzschraubendreher 2,5x0,4x75, schlitz vde schraubendreher, vde-schlitz-schraubendreher 2,5mm, Elektriker-Schraubendreher, Isoliertes Schraubwerkzeug, Prüf-Schraubendreher, Prüf-Schraubenzieher, Schlitzwinkelschraubendreher, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schraubwerkzeug, Spannungsprüfer, VDE-Schraubendreher, VDE-Schraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher, Vergaser-Schraubenzieher, Werkstatt-Schraubendreher, Werkstatt-Schraubenzieher, Winkelschraubendreher, Winkelschraubenzieher
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 4,17*
€ 5,96*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,25*
€ 6,09*
2 Tage
3
€ 6,40*
ab € 4,57*
€ 6,50*
€ 5,46*
ab € 4,62*
€ 6,59*
3 Tage
40
€ 5,80*
ab € 4,67*
€ 6,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
117702
ab € 4,16*
Ähnlich
Cimco
117703
ab € 4,52*
Ähnlich
Cimco
117704
ab € 4,72*
Ähnlich
Cimco
117706
ab € 7,49*
Ähnlich
Cimco
117708
ab € 7,48*
Ähnlich
Wera
05006100001
ab € 2,71*
Ähnlich
Cimco
117710
ab € 12,03*
Ähnlich
Cimco
117705
ab € 6,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.