Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenschneider schwarz, 160mm 70 02 160 SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex 70 02 160 Seitenschneider
Knipex 70 02 160 Seitenschneider
Knipex 70 02 160 Seitenschneider
Knipex 70 02 160 Seitenschneider
Knipex 70 02 160 Seitenschneider
Artikel-Nr.:
     3517A-66206337
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     70 02 160 SB
EAN/GTIN:
     4003773011750
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Seitenschneider

Seitenschneider schwarz, 160mm 70 02 160 SB

70 02 160 SB Seitenschneider schlanke Kopfform für den Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen. Der unentbehrliche Seitenschneider für vielseitigen Einsatz. Hochwertiges Material und präzise Verarbeitung für eine lange Standzeit. Präzisionsschneiden für weichen und harten Draht. Sauberer Schnitt bei dünnen Cu-Drähten, auch an den Schneidenspitzen.
Weitere Informationen:
Form:
Standard
Länge:
160 mm
Mit Abisolierfunktion:
nein
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
ESD geprüft:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
VDE-geprüft:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
6
Frei Haus
ab € 15,21*
€ 19,63*
9 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 14,65*
€ 19,73*
6
€ 5,95*
ab € 15,49*
€ 19,92*
4 Tage
unbekannt
2
€ 4,95*
ab € 14,95*
€ 20,37*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 16,87*
€ 23,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Knipex
70 02 160
ab € 13,04*
Ähnlich
RS Pro
487094
ab € 20,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.