Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LFK-Kanal Unterteil + Deckel LLK 60.150


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LFK-Kanal Unterteil + Deckel LLK 60.150
LFK-Kanal Unterteil + Deckel LLK 60.150
Artikel-Nr.:
     3517A-65967778
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     LLK 60.150
EAN/GTIN:
     4013339509300
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

LFK-Kanal Unterteil + Deckel LLK 60.150

Leitungsschutzkanal, mit aufrastbarem Deckel und zweireihiger Befestigungslochung im Kanalboden, der Potentialausgleich der Deckel erfolgt automatisch beim Aufrasten, Zubehör für den Potentialausgleich, zwei Stoßstellenverbinder LST... je Stoßstelle, muss gesondert bestellt werden. VDE zertifiziert! Abmessungen (ca. Maße) H x B : 60 x 150 mm zweireihige Bodenlochung : 2x (7 x 15) und 2x (4,5 x 12) mm Reihenabstand : 100 mm Bodenlochabstand Rastermaß : 250 mm Lieferlänge L : 2000 mm Nutzbarer Querschnitt : 8582 mm² Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
150 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
8582 mm²
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: niedax verzinkt kabelkanal, installationskanal, installationskanal verzinkt, Aufputzkanal, Deckenkanal, Elektroinstallationskanal, Leitungsschutzkanal, LF-Kanal, LS-Kanal, Wandkanal, Leitungskanal, Kanal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2
€ 5,46*
ab € 17,755*
€ 23,425*
2 Tage
68
2
€ 5,90*
ab € 17,77*
€ 23,48*
2
€ 3,90*
ab € 18,01*
€ 23,88*
4 Tage
80
2
€ 69,00*
ab € 20,86*
€ 27,25*
4
€ 5,95*
ab € 23,35*
€ 30,18*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 23,425*
€ 27,87575
pro Meter
ab 4 Meter
€ 23,105*
€ 27,49495
pro Meter
ab 10 Meter
€ 22,045*
€ 26,23355
pro Meter
ab 20 Meter
€ 21,325*
€ 25,37675
pro Meter
ab 40 Meter
€ 20,885*
€ 24,85315
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 17,755*
€ 21,12845
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 17,755* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 46,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niedax
ab € 7,885*
Ähnlich
Niedax
ab € 12,385*
Ähnlich
Niedax
ab € 20,055*
Ähnlich
Niedax
ab € 9,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.