| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-65959316 Herst.-Nr.: SFI70V.3 EAN/GTIN: 4011126064223 |
| |
|
| | |
| Inneneck 70°-130° rws Kanal-System SDK SFI70V.3 Inneneck 70° - 130°, variabel, schwenkbare Schenkel ermöglichen einen Ausgleich von Winkeltoleranzen im Bereich von 70°-130°. für Sockelleistenkanalsystem : SDK70 Abmessungen (ca. Maße) H x T : 70 x 22 mm Schenkellänge außen : 50 mm Werkstoff : ASA (Acrylsäureester-Styrol-Acrylnitril-Pfropfcopolymer) Farbton : reinweiß RAL : 9010 (ähnlich) Weitere Informationen: | | Höhe: | 70 mm | Tiefe: | 22 mm | Dichtlippe Oberteil: | ohne | Werkstoff: | Kunststoff | Halogenfrei: | ja | Farbe: | weiß | RAL-Nummer: | 9010 | Dekor: | ohne | Ausführung: | Haubenformteil | Winkel: | 70..130 ° | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 3,05* | € 4,76* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3,06402* | € 4,77402* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,1304* | € 4,8804* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,31089* | € 5,15089* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 3,45* | € 5,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|