Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck SL-K Kst 70mm rws RAL9010 HFT SFI70V.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B149C24
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126064223
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke
Inneneck SL-K Kst 70mm rws RAL9010 HFT SFI70V.3
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Dekor:
ohne
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Farbe:
reinweiß | weiß
Höhe:
70 mm
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
22 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
70 - 130 °
Weitere Suchbegriffe: Haubenformteil, Inneneck für Sockelleiste, Inneneck für Sockelleistenkanal, Zubehör für Sockelleistenkanal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,80*
ab € 3,23*
€ 4,56*
1
€ 5,46*
ab € 3,04*
€ 4,75*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 3,05402*
€ 4,76402*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,1204*
€ 4,8704*
1
€ 3,90*
ab € 3,44*
€ 5,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,76402*
€ 5,66918
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,33402*
€ 5,15748
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17402*
€ 4,96708
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97402*
€ 4,72908
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80402*
€ 4,52678
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05402*
€ 3,63428
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.