Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätedose HW CEE/PERILEX m.Dicht. HG 61-AD-IP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HW Gerätedose für CEE/PERILEX mit Dichtung Ø74mm, H61mm Polypropylen orange
HW Gerätedose für CEE/PERILEX mit Dichtung Ø74mm, H61mm Polypropylen orange
HW Gerätedose für CEE/PERILEX mit Dichtung Ø74mm, H61mm Polypropylen orange
Artikel-Nr.:
     3517A-65882979
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2003819
EAN/GTIN:
     4012196700790
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Gerätedose HW CEE/PERILEX m.Dicht. HG 61-AD-IP

CEE/PERILEX-Hohlwand-Gerätedose mit Dichtring, für den Einsatz in Hohlwänden mit einer Einbautiefe von mindestens 61 mm und einer Plattenstärke von 5 - 40 mm. 2 Schraubdome Geräteschrauben, Klemmlaschen 3 Kombi-Rohreinführungen Ø 20 und 25 mm 3 Einführungen für NYM-Leitungen 3 x 2,5 mm² oder 5 x 1,5 mm² 2 Einführungen für NYM-Leitungen 5 x 2,5 mm² oder 7 x 1,5 mm² 1 Einführung für NYM-Leitungen 3 x 1,5 mm²
Weitere Informationen:
Montageart:
Hohlwand
Form:
rund
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Ausführung:
Einzel
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
74 mm
Tiefe:
61 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Befestigung der Geräte:
schrauben
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,6111*
€ 4,7511*
13 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,9318*
€ 5,2207*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 4,494*
€ 5,844*
Lager 3517
10
€ 4,98*
ab € 4,53*
€ 5,88*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,9286*
€ 6,3686*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,88*
€ 6,9972
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,77*
€ 6,8663
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,4855
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,24*
€ 6,2356
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,13*
€ 6,1047
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,53*
€ 5,3907
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 58,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.