Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wickelband Poly.-Vliesb. 25m HTAPEPROTECT300PETBK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Polyestervliesband 19mm x 25m, schwarz
Polyestervliesband 19mm x 25m, schwarz
Polyestervliesband 19mm x 25m, schwarz
Artikel-Nr.:
     3517A-65864988
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     712-10001
EAN/GTIN:
     4031026566870
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband

Wickelband Poly.-Vliesb. 25m HTAPEPROTECT300PETBK

Weiches Polyester-Vlies-Klebeband. Hohe Geräuschreduzierung und sehr hohe Abriebfestigkeit. Klebstoff auf Basis von synthetischem Kautschuk bietet eine gute Wärme- und Medienbeständigkeit. Hohe Temperaturstabilität von -40 °C bis +105 °C. Das Material ist sehr flexibel und von Hand einreißbar. Ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit und beständig gegen Verrottung.
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Länge:
25 m
Selbstverlöschend:
ja
Temperaturbeständigkeit:
-40..105 °C
Stärke:
0,3 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Elektroisolierband, Isoband, Isolierband, PES-Klebeband, PES-Packband, Polyester-Packband, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, elektroisolierband schwarz 25m x 19mm, spiralband, spiralband hellermann, Klebeband, Montageband, Elektropflaster, Elektrikerpflaster, Universalklebeband, Befestigungsband, Band
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 2,93*
€ 4,32*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2,94*
€ 4,34*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,06*
€ 4,52*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,98*
€ 5,88*
€ 5,95*
ab € 4,29*
€ 6,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,1172* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.