Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierband PES 19mm 25m sw 105°C 0,3mm HTAPE-PROTECT300-PET-BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Polyestervliesband 19mm x 25m, schwarz
Polyestervliesband 19mm x 25m, schwarz
Polyestervliesband 19mm x 25m, schwarz
Artikel-Nr.:
     262-B539E84
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     712-10001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Isolierband PES 19mm 25m sw 105°C 0,3mm HTAPE-PROTECT300-PET-BK
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm mm
Farbe:
schwarz
Isolierend:
ja
Länge:
25 m m
Stärke:
0.3 mm mm
Temperaturbeständigkeit:
105 - 105 °C
Werkstoff:
Polyester
Weitere Suchbegriffe: Elektroisolierband, Isoband, Isolierband, PES-Klebeband, PES-Packband, Polyester-Packband, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, elektroisolierband schwarz 25m x 19mm, spiralband, spiralband hellermann, Abschirmband, Befestigungsband, EMV-Band, Glasgewebeband, Klebeband, Leitband, Montageband, Premiumband, Schaumstoffband, Universalklebeband
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 2,93*
€ 4,35*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2,94*
€ 4,36*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,06*
€ 4,54*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,01*
€ 5,87*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,28*
€ 6,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,1712* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.