Wenn Sie als Elektriker, Monteur oder sonstiger Handwerker ein zuverlässiges Isolierband suchen, ist tesaflex® 53988 die richtige Wahl. Durch sein relativ dickes Trägermaterial, kombiniert mit eine...
tesa tesaflex IEC 53988-00002-00 Isolierband Schwarz (L x B) 25 m x 19 mm 1 St. tesaflex® 53988 - PVC-Isolierband zum Isolieren und Kennzeichnen von Kabeln, 25m x 19mm, schwarz Ideal für Anwendunge...
3M™ Temflex™ Vinyl-Isolierband 165 ist ein 0,15 mm dickes professionelles PVC-Isolierband, das für den Innen- und Außenbereich geeignet ist. Verwenden Sie 3M™ Temflex™ 165 Vinyl-Isolierband für die...
Coroplast 302-25-19BK PVC-Klebeband Schwarz (L x B) 25 m x 19 mm 1 St. PVC-Elektroklebeband Schwarz (L x B) 25 m x 19 mm Flammwidrig,Selbstklebend Selbstklebendes PVC-Isolierband für die Elektroins...
Weiches Polyester-Vlies-Klebeband Hohe Geräuschreduzierung und sehr hohe Abriebfestigkeit Klebstoff auf Basis von synthetischem Kautschuk bietet eine gute Wärme- und Medienbeständigkeit Hohe Temper...
Isolierbänder Typ Vorwerk Certoplast 601. Für elektrotechnische Arbeiten zum Isolieren, Bündeln, Kennzeichnen usw., aus PVC, mit wasserfestem Kautschukkleber einseitig beschichtet, geschmeidig, sch...
Hochwertiges Polyester-Gewebeband Klebstoff bietet eine hohe Hitze- und Medienbeständigkeit Temperaturbeständigkeit gemäß LV312 getestet Gute Beständigkeit gegen Abrieb Das Material ist sehr flexib...
Hochwertiges Isolierband Markieren, Kennzeichnen und Bündeln von Kabeln und Leitungen Isolieren, Schützen, Reparieren und Instandhalten von Kabelmänteln und Verbindungen Gute Abriebfestigkeit, best...
PVC Standard Isolierband Egenschaften: • Hochwertige Weich-PVC-Folie, kombiniert mit einem alterungsbeständigen Haftklebstoff auf Acrylat-Basis Einsatzbereiche: • Für alle Standardisolierarbeiten i...
3M™ Temflex™ Vinyl-Isolierband 165 ist ein 0,15 mm dickes professionelles PVC-Isolierband, das für den Innen- und Außenbereich geeignet ist. Verwenden Sie 3M™ Temflex™ 165 Vinyl-Isolierband für die...
Hochtemperatur Polyester-Gewebeband Spezieller Klebstoff auf Acrylatbasis bietet sehr hohe Wärme- und Medienbeständigkeit Sehr hohe Temperaturstabilität von -40 °C bis +150 °C Temperatur- und Feuch...
Klebeband, Träger PVC-Folie,Klebstoff: Acrylat; mit VDE-Prüfzeichen ; erfüllt die Anforderung nach DIN EN 60454 Typ 10 ; schwer entflammbar ; ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit ; schmiegsame, we...