Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierschlauch schwarz (1000 Stk.) H25X20BK CR BK 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Chloropren Isolierschlauch, ID=2,5 mm, schwarz (1000 Stk.)
Chloropren Isolierschlauch, ID=2,5 mm, schwarz (1000 Stk.)
Chloropren Isolierschlauch, ID=2,5 mm, schwarz (1000 Stk.)
Artikel-Nr.:
     3517A-65864130
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     600-02937
EAN/GTIN:
     5022660690877
Suchbegriffe:
Chloropren Tüllen
Chloropren-Schlauch
Chloroprenschlauch
Neoprenschlauch

Isolierschlauch schwarz (1000 Stk.) H25X20BK CR BK 1000

Hochelastischer Chloroprenschlauch in Tüllen geschnitten. Dehnungsfaktor bis 500 %. Deckt viele Kabeldurchmesser mit einer Größe ab. Kurzfristig hitzebeständig bis zu 120 °C. Verfügbar in Längen pro Beutel. Seit Jahren bewährt als Isolation und Schutz vor mechanischen Beanspruchungen kommen, HellermannTyton Tüllen in vielen Bereichen der Anschlußtechnik oder der elektronischen Bauteilfertigung zum Einsatz.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
2,5 mm
Farbe:
Schwarz (BK)
Hitzebeständig:
nein
Strecktülle:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,02863*
€ 0,03893*
Lager 3517
1000
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,03017*
€ 0,04077*
18 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0322*
€ 0,0433*
20 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0336*
€ 0,045*
20 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0369*
€ 0,0493*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,04077*
€ 0,04852
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,03017*
€ 0,0359
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 40,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
621-00200
ab € 238,68*
Zubehör
HellermannTyton
621-10103
ab € 67,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.