Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-65475250 Herst.-Nr.: 333.404 EAN/GTIN: 4016514014477 |
| |
|
| | |
| 19Zoll Steckdosenleiste 8f Schutzk., alu 333.404 19" 1HE Steckdosenleiste 8xSchutzkontaktsteckdosen RAL7035 1xÜberspannungsschutz 6,5kA Zuleitung 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² schwarz mit Schutzkontaktwinkelstecker inkl. Haltewinkel und Schrauben verpackt im Karton Weitere Informationen: | | Befestigungsmaß (standardisiert): | 482,6 mm (19 Zoll) | Befestigungsmaß: | 482 mm | Montagerichtung: | horizontal | Elektrischer Anschluss: | Anschlusskabel mit Stecker | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | SCHUKO | Kabellänge: | 2 m | Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: | 8 | Anzahl der Höheneinheiten (HE): | 1 | Länge: | 440 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Überspannungssteckdosenleiste, mehrfachsteckdose bachmann 8-fach, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 33,12* | € 42,01* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 44,22* | € 54,86* | | | | | 29 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 44,17* | € 54,88* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 44,47* | € 55,17* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 44,85* | € 55,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|