Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkabelkupplung sw f.ILLU-Leitung 740.003


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachkabelkupplung sw f.ILLU-Leitung 740.003
Flachkabelkupplung sw f.ILLU-Leitung 740.003
Artikel-Nr.:
     3517A-65475098
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     740.003
EAN/GTIN:
     4016514009756
Suchbegriffe:
Aufhängung Illuleitung
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor

Flachkabelkupplung sw f.ILLU-Leitung 740.003

Flachkabelkupplung für Illu-Leitung mit Klappdeckel und Aufhängung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse (Jack)
Steckverbindertyp:
sonstige
Geschirmt:
nein
Anschlussart:
sonstige
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
Geeignet für Rundkabel:
nein
Geeignet für Flachkabel:
ja
Geeignet für Litzenleiter:
nein
Geeignet für Massivleiter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 9,91*
€ 13,84*
Frei Haus
ab € 10,01*
€ 13,98*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 10,08*
€ 14,08*
2 Tage
1
€ 6,40*
ab € 10,22*
€ 14,28*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 10,55*
€ 14,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.