Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkabelkupplung Gummi IP20 ger sw 740.003


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 740.003 Elektrischer Steckdosenkoppler
Bachmann 740.003 Elektrischer Steckdosenkoppler
Artikel-Nr.:
     262-B361G02
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     740.003
EAN/GTIN:
     4016514009756
Suchbegriffe:
Aufhängung Illuleitung
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Flachkabelkupplung Gummi IP20 ger sw 740.003
Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Ausführung:
Flachkabelkupplung
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP20
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Gummi
Weitere Suchbegriffe: Kupplung Illuleitung, Schuko-Kupplung, Schutzkontakt-Kupplung, Schutzkontaktkupplung, bachmann schuko-kupplung, kupplung illuleitung, schuko-kupplung ip20, Amaplast-Kupplung, Amaplast-Kupplungsdose, Kupplung, Kupplungsdose, SCHUKO-Industrie-Kupplung, Schukokupplung, SCHUKO-Kupplung, Schukokupplungsdose, Schutzkontaktkupplungsdose, Vollgummi-SCHUKO-3-fach-Kupplung, Vollgummi-SCHUKO-Kupplung
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 9,93*
€ 13,58*
Frei Haus
ab € 10,03*
€ 13,72*
€ 5,46*
ab € 10,10*
€ 13,82*
1 Tag
1
€ 6,40*
ab € 10,24*
€ 14,01*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 10,56*
€ 14,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.