Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-65376394 Herst.-Nr.: 75900082 EAN/GTIN: 4011334257448 |
| |
|
| | |
| Beschriftungsfeld für B.IQTastsensoren 75900082 Beschriftungsfeld für B.IQ Tastsensoren 5fach B.IQ klar transparent. Beschriftungsfeld für B.IQ Tastsensoren 5-fach, klar transparent, beleuchtbar durch Status-LED, Abmessungen (B x H x T) 151,6 x 144,2 x 5,7 mm. Unterputz-Installation, Sonderprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Beschriftungsbogen | Farbe: | sonstige | Transparent: | ja | Aufdruck/Kennzeichnung: | ohne | Mit ertastbarem Aufdruck: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 13,77* | € 19,60* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,93* | € 19,78* | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,97* | € 19,81* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,11* | € 20,10* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 15,33* | € 21,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|