Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 75900082 Lichtschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager 75900082 Lichtschalter
Hager 75900082 Lichtschalter
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70417084
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     75900082
EAN/GTIN:
     4011334257448
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
EIB-Beschriftungsfeld
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
151.6 mm
Tiefe
5.7 mm
Höhe
144.2 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
75900080
ab € 7,28*
Ähnlich
Hager
75900081
ab € 10,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.