Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 75900080 Zubehör für elektrische Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 75900080 Zubehör für elektrische Schalter
Berker 75900080 Zubehör für elektrische Schalter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-43587615
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     75900080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
EIB-Beschriftungsfeld
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
151.6 mm
Tiefe
5.7 mm
Höhe
85 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Gehäusematerial
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: KNX-Beschriftungsfeld
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
75900081
ab € 10,42*
Ähnlich
Hager
75900082
ab € 13,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.