Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegsensor, analog M18,b,sn=1-5mm,0-10V BAWM18ME-UAC50B-S04G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wegsensor, analog M18,b,sn=1-5mm,0-10V BAWM18ME-UAC50B-S04G
Wegsensor, analog M18,b,sn=1-5mm,0-10V BAWM18ME-UAC50B-S04G
Artikel-Nr.:
     3517A-65241357
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BAW0025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor

Wegsensor, analog M18,b,sn=1-5mm,0-10V BAWM18ME-UAC50B-S04G

Abmessung=Ø 18 x 44.5 mm, Bauform=M18x1, Einbau=bündig, Reichweite=1...5 mm, Analogausgang=Analog, Spannung 0...10 V, Ausgangscharakteristik=fallend bei Annäherung, Grenzfrequenz 3 dB=500 Hz, Wiederholgenauigkeit nach BWN=±8 µm, Linearitätsabweichung max.=±120 µm, Gehäusematerial=Messing, Oberflächenschutz=vernickelt, Aktive Fläche, Material=PBT, Anschluss=Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig, Betriebsspannung Ub=15.
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
15..30 V
Versorgungsspannung:
15..30 V
Grenzfrequenz:
500 Hz
Messbereich Länge:
1..5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung des Analogausgangs:
0 V ... 10 V
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 120,96*
€ 145,54*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 124,16*
€ 149,37*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 125,30*
€ 151,59*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 125,75*
€ 151,87*
Frei Haus
ab € 131,00*
€ 157,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,59*
€ 180,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,85*
€ 178,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,27*
€ 162,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,23*
€ 158,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,30*
€ 149,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.