Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SV PE/PEN-Sammelschiene L: 1100 mm 9686.582 (VE2)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-65194251
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9686582
EAN/GTIN:
     4028177934733
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
kupferschiene 80 x 10mm

SV PE/PEN-Sammelschiene L: 1100 mm 9686.582 (VE2)

SV PE/PEN-Sammelschiene E-Cu, Breite x Höhe: 80x10 mm, L: 1100 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlüsse:
20
Bemessungsstrom:
13 A
Werkstoff:
sonstige
Schienenbreite:
1200 mm
Schienenstärke:
5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: rittal kupferschiene, sammelschienen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 308,02*
€ 357,53*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 313,89*
€ 363,33*
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 317,06*
€ 368,03*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 335,03*
€ 386,84*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 351,93*
€ 408,22*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 408,22*
€ 485,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 402,02*
€ 478,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 386,55*
€ 459,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 376,33*
€ 447,83
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 351,93*
€ 418,80
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 351,93* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.