Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschiene univers. Z 12x10mm 1-feldig ZM21C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sammelschiene univers. Z 12x10mm 1-feldig ZM21C
Sammelschiene univers. Z 12x10mm 1-feldig ZM21C
Artikel-Nr.:
     3517A-65180139
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZM21C
EAN/GTIN:
     3250617730204
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Phasenschiene
Sammelschienen
Sammelschienenverbinder

Sammelschiene univers. Z 12x10mm 1-feldig ZM21C

Sammelschiene, universZ, CU 12x10mm, 1--feld
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
315 A
Ausführung:
flach
Länge:
250 mm
Breite:
12 mm
Höhe:
10 mm
Flexibel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 12,08*
€ 17,14*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 12,29*
€ 17,33*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 14,74*
€ 17,74*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 12,84*
€ 18,17*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 13,02*
€ 18,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
K96M
ab € 4,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.