Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmen-Set 2,5/4mm2 5polig DKL 04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmen-Set 2,5/4mm2 5polig DKL 04
Klemmen-Set 2,5/4mm2 5polig DKL 04
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-65177936
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     2600055
EAN/GTIN:
     4012591508854
Suchbegriffe:
Abzweigklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen

Klemmen-Set 2,5/4mm2 5polig DKL 04

Klemme zum Einbau in Kabelabzweigkästen bis 6 mm². Für Kabelabzweigkästen DP 9020, DP 9220, DE 9220, DE 9221, DE 9320, DE 9321, DE 9340 und DE 9341.
Weitere Informationen:
Nennquerschnitt Hauptleiter, SE:
1,5..6 mm²
Nennquerschnitt Hauptleiter, SM:
1,5..6 mm²
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SE/RE:
1,5..4 mm²
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SM/RM:
1,5..4 mm²
Werkstoff des Hauptleiters:
Kupfer
Werkstoff des Abzweigleiter:
Kupfer
Klemme isoliert:
ja
Klemmkanalöffnung Hauptleiter:
beidseitig offen
Klemmkanalöffnung Abzweigleiter:
beidseitig offen
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 1,64*
€ 2,23*
Lager 3517
25
€ 5,46*
ab € 1,6732*
€ 2,2832*
25
Frei Haus
ab € 1,7068*
€ 2,3268*
25
€ 5,95*
ab € 1,72*
€ 2,34*
26 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,74*
€ 2,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,2832*
€ 2,71701
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1332*
€ 2,53851
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0232*
€ 2,40761
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6732*
€ 1,99111
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 57,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.