Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cu-Abzweigklemme 1,5qmm 1,5-4qmm blank Schraubverb DKL04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cu-Abzweigklemme 1,5qmm 1,5-4qmm blank Schraubverb
Cu-Abzweigklemme 1,5qmm 1,5-4qmm blank Schraubverb
Artikel-Nr.:
     262-B192H40
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     2600055
EAN/GTIN:
     4012591508854
Suchbegriffe:
Abzweigklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Cu-Abzweigklemme 1,5qmm 1,5-4qmm blank Schraubverb DKL04
Weitere Informationen:
Klemme isoliert:
ja
Klemmkanalöffnung Abzweigleiter:
beidseitig offen
Klemmkanalöffnung Hauptleiter:
beidseitig offen
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SE/RE:
1.5 - 4 mm²
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SM/RM:
1.5 - 4 mm²
Nennquerschnitt Hauptleiter, SE:
1.5 - 1.5 mm²
Nennquerschnitt Hauptleiter, SM:
1.5 - 6 mm²
Oberflächenschutz:
blank
Verbindungsart:
Schraubverbindung
Werkstoff des Abzweigleiter:
Kupfer
Werkstoff des Hauptleiters:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsklemme, hensel abzweigklemmen, abzweigklemme, abzweigklemme 1,5mm², Cu-Abzweigklemme, Cu-Schraubabzweigklemme, Kupfer-Abzweigklemme, Tatzenklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 1,64*
€ 2,20*
25
€ 5,46*
ab € 1,6732*
€ 2,2532*
25
Frei Haus
ab € 1,7068*
€ 2,2968*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 1,72*
€ 2,31*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,74*
€ 2,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 57,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.