Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hallenstrahler 4000K DALI BY481P LED #40795700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-63752811
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     40795700
EAN/GTIN:
     8718699407957
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler

LED-Hallenstrahler 4000K DALI BY481P LED #40795700

Mit der dritten Generation der LED-Hallenleuchte GentleSpace sorgen wir . erneut für Innovationen auf dem Markt und bieten damit passgenaue. Beleuchtungslösungen für hohe Räume und Industrieanwendungen. GentleSpace Gen3 bietet zahlreiche Optionen bei Optik und . Ausstrahlungswinkeln (von sehr eng bis breit), eine Auswahl von . Montagemöglichkeiten und Abdeckungsmaterialien sowie verschiedene .
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Pendel
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
4
Geeignet für Nebenleuchtmittel:
nein
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Silber
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 517,04*
€ 589,62*
€ 5,95*
ab € 515,96*
€ 590,18*
Frei Haus
ab € 519,52*
€ 595,32*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 529,55*
€ 602,13*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 571,89*
€ 653,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,62*
€ 701,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 578,10*
€ 687,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,87*
€ 672,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,05*
€ 653,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,04*
€ 615,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
40757500
ab € 475,12*
Ähnlich
Philips
40773500
ab € 398,09*
Ähnlich
Philips
40793300
ab € 580,24*
Ähnlich
Philips
40736000
ab € 363,94*
Ähnlich
Philips
40738400
ab € 354,61*
Ähnlich
Philips
40745200
ab € 366,64*
Ähnlich
Philips
40750600
ab € 474,33*
Ähnlich
Philips
40758200
ab € 474,41*
Ähnlich
Philips
40778000
ab € 484,46*
Ähnlich
Philips
40785800
ab € 360,49*
Ähnlich
Philips
40790200
ab € 540,25*
Ähnlich
Philips
40801500
ab € 542,03*
Ähnlich
Philips
41463400
ab € 424,11*
Ähnlich
Philips
41464100
ab € 470,45*
Ähnlich
Philips
40733900
ab € 355,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.