Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstockklemme grau 2002-2901


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-63153734
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-2901
EAN/GTIN:
     4055143240611
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
wago 2002-1201 durchgangsklemme
durchgangsklemmen wago

Doppelstockklemme grau 2002-2901

Doppelstockklemme
4-Leiter-Durchgangsklemme
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
2,5 mm²
Push-in CAGE CLAMP®
2,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,25..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,75..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,75..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,25..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
400 A
Bemessungsspannung:
16 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: durchgangsklemme, Durchgangs-Reihenklemme, Reihenklemme
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 277,86*
€ 327,75*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 284,67*
€ 333,62*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 300,91*
€ 355,14*
Frei Haus
ab € 306,54*
€ 358,68*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 316,00*
€ 370,82*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 355,14*
€ 422,6166
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 352,07*
€ 418,9633
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 337,95*
€ 402,1605
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 326,59*
€ 388,6421
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 300,91*
€ 358,0829
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 6,0182* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-115
ab € 0,2008*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-171
ab € 0,0844*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-2991
ab € 0,2124*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-2992
ab € 0,2124*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402
ab € 0,172*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402/000-005
ab € 0,1788*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402/000-006
ab € 0,1788*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403/000-005
ab € 0,3416*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403/000-006
ab € 0,3416*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-404
ab € 0,5052*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406/000-005
ab € 0,8576*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406/000-006
ab € 0,8576*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406/020-000
ab € 0,9324*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-407/000-005
ab € 1,0228*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-408
ab € 1,164*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.