Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Näherungssensor 0-10mm, quasi bündig DCCK 18 M 10/10 AIK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Induktiver Näherungssensor 0-10mm, quasi bündig DCCK 18 M 10/10 AIK
Induktiver Näherungssensor 0-10mm, quasi bündig DCCK 18 M 10/10 AIK
Artikel-Nr.:
     3517A-62969254
Hersteller:
     di-soric
Herst.-Nr.:
     200483
EAN/GTIN:
     4255686301361
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Induktiver Näherungssensor 0-10mm, quasi bündig DCCK 18 M 10/10 AIK

Induktiver Näherungssensor Funktionsprinzip: Induktiv Einbauart: quasi bündig Schaltabstand: 0 mm 10 mm Betriebsspannung: 15 30 V DC Analogausgang Spannung: 0 10 V Analogausgang Strom: 4 20 mA Auswertung: analog Bauform: Gewinde Besonderheiten: extrem hoher Schaltabstand Gehäusematerial: Messing, CuZn Größe: M18 x 1 Gehäuselänge: 36 mm Umgebungstemperatur Betrieb: -25 +70 °C Schutzart: IP 67 Anschluss: Kabel, 2 m, 4-polig
Weitere Informationen:
Länge des Sensors:
36 mm
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
quasibündig
Schaltabstand:
10 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Art der Betätigung:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 132,37*
€ 160,61*
Frei Haus
ab € 137,10*
€ 167,00*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 158,26*
€ 195,47*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,61*
€ 191,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,28*
€ 189,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,20*
€ 183,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,56*
€ 170,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,37*
€ 157,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.