Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Näherungssensor 10mm, bündig DCE 30 VH 10 PSK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Induktiver Näherungssensor 10mm, bündig DCE 30 VH 10 PSK
Induktiver Näherungssensor 10mm, bündig DCE 30 VH 10 PSK
Artikel-Nr.:
     3517A-62969245
Hersteller:
     di-soric
Herst.-Nr.:
     200543
EAN/GTIN:
     4255686301613
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Induktiver Näherungssensor 10mm, bündig DCE 30 VH 10 PSK

Induktiver Näherungssensor Funktionsprinzip: Induktiv Einbauart: bündig Schaltabstand: 10 mm Betriebsspannung: 10 30 V DC Schaltausgang: pnp, 200 mA, NO Auswertung: digital Bauform: Gewinde Besonderheiten: < +160 °C, hochtemperaturfest Gehäusematerial: Edelstahl, Kunststoff, V4A 1.4571 / AISI 316Ti, PTFE Größe: M30 x 1,5 Gehäuselänge: 85 mm Umgebungstemperatur Betrieb: -25 +160 °C Schutzart: IP 65 Anschluss: Kabel, 2 m, 3-polig
Weitere Informationen:
Länge des Sensors:
85 mm
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
10 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Art der Betätigung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 344,34*
€ 401,19*
Frei Haus
ab € 348,02*
€ 405,22*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 413,89*
€ 490,81*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,19*
€ 477,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,58*
€ 476,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,72*
€ 442,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,16*
€ 434,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,34*
€ 409,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.