Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdose Typ: D EO-D/UT/GN


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Steckdose Typ: D EO-D/UT/GN
Steckdose Typ: D EO-D/UT/GN
Artikel-Nr.:
     3517A-62752245
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0804001
EAN/GTIN:
     4055626224657
Suchbegriffe:
Industrierelais
Hutschienen-Steckdose
Schaltschrank-Steckdose
Schaltschranksteckdose

Steckdose Typ: D EO-D/UT/GN

Steckdose, Typ: D, Schraubanschluss, für Indien / Afrika und weitere Länder, NICHT geeignet für Südafrika (ZA), grün, zur Montage auf Tragschiene im Service-Interface oder Direktmontage, 250 V AC, 6 A, -20 °C, 60 °C, IS 1293
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
6 A
Mit Klappdeckel:
nein
Spannungsart:
AC
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
nein
Mit Kontroll-Leuchte:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2,5
Einbautiefe:
57,5 mm
Schutzart (IP):
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
€ 5,46*
ab € 5,772*
€ 7,852*
20 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 5,79*
€ 7,88*
5
€ 3,90*
ab € 5,886*
€ 7,986*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 6,34*
€ 8,56*
21 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 6,44*
€ 8,69*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 7,852*
€ 9,34388
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,462*
€ 8,87978
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,272*
€ 8,65368
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,772*
€ 6,86868
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 5,772* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 39,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0818137
ab € 22,29*
Zubehör
Phoenix Contact
0819262
ab € 2,3012*
Zubehör
Phoenix Contact
0808781
ab € 0,3634*
Zubehör
Phoenix Contact
0827464
ab € 0,37734*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.