Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Steckdose


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-H4055626224657
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0804001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
Hutschienen-Steckdose
Schaltschrank-Steckdose
Schaltschranksteckdose
Steckdose, Typ: D, Schraubanschluss, für Indien / Afrika und weitere Länder, NICHT geeignet für Südafrika (ZA), grün, zur Montage auf Tragschiene im Service-Interface oder Direktmontage, 250 V AC, 6 A, -60 °C, 105 °C, IS 1293
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: Tragschienen-Steckdose, phoenix contact schaltschrank-steckdose, industrierelais, EO-D/UT/GN, EODUTGN, 0804001, Steckdose Reiheneinbau, SCHUKO-Steckdose, Steckdose
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 5,762*
€ 7,842*
Lager 3461
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 5,78*
€ 7,87*
5
€ 3,90*
ab € 5,876*
€ 7,996*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 6,32*
€ 8,57*
26 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 6,42*
€ 8,70*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 7,87*
€ 9,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,45*
€ 8,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,27*
€ 8,65
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,78*
€ 6,88
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 5,78* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 39,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0818137
ab € 21,55*
Zubehör
Phoenix Contact
0819262
ab € 2,21*
Zubehör
Phoenix Contact
0808781
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
0827464
ab € 0,37734*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.