Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neigungssensor INX360D-F99-I2E2-V15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neigungssensor INX360D-F99-I2E2-V15
Neigungssensor INX360D-F99-I2E2-V15
Artikel-Nr.:
     3517A-61879930
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     201503
EAN/GTIN:
     4050143023196
Suchbegriffe:
Neigungssensor
neigungssensor pepperl+fuchs
neigungssensor
neigungssensor ip68

Neigungssensor INX360D-F99-I2E2-V15

Typ: Neigungssensor, 1-achsig, Neigungsmessbereich: 0 ... 360 °, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Analogausgang: 1 Stromausgang 4 ... 20 mA, Schaltausgang: 2 Schaltausgänge pnp, Schließer , verpolgeschützt , kurzschlussfest, Anschlussart: Gerätestecker M12 x 1, 5-polig
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Breite des Sensors:
45 mm
Höhe des Sensors:
37 mm
Länge des Sensors:
65 mm
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP68
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schalter, Sensor, Näherungsinitiator, Magnetsensor, Taster, Näherungsschalter, Magnetschalter, Magnetischer Näherungsschalter, Magnetfeldsensor
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 270,49*
€ 290,79*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 273,00*
€ 293,33*
Frei Haus
ab € 274,85*
€ 296,16*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 285,69*
€ 306,61*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 285,48*
€ 308,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,33*
€ 349,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,95*
€ 347,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,21*
€ 341,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,72*
€ 335,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,00*
€ 324,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.