| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61853551 Herst.-Nr.: 7000-18021-2260150 EAN/GTIN: 4048879194198 |
| |
|
| | |
| Ventilstecker A 18mm, PUR-JZ 7000-18021-2260150 Mit LED und Schutzbeschaltung 24 V AC/DC Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen: | | Polzahl: | 3 | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | Ventil A | Art des Steckkontaktes, feldseitig: | female (Buchse) | Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: | abgewinkelt | Kabellänge: | 1,5 m | Werkstoff des Kabelmantels: | Polyurethan (PUR) | Halogenfrei: | nein | Farbe des Kabelmantels: | grau | Geschirmt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i Stecker, AS-i-Steckverbinder, ASI-Steckverbinder, SAI-Steckverbinder, Magnetventil-Steckverbinder, Magnetventilsteckverbinder, Profibus Ventilstecker, Sensorkabel, Sensorleitung, Ventilstecker, murrelektronik ventilstecker a, as-i kabel, magnetventilsteckverbinder murr |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,37* | € 9,37* | | | | | 34 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 6,58* | € 9,39* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 7,90* | € 11,18* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,61* | € 12,18* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 8,96* | € 12,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|