| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61851797 Herst.-Nr.: IF5751 EAN/GTIN: 4021179098113 |
| |
|
| | |
| Näherungsschalter induktiv IF5751 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand: 4 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...36 V DC, Stromaufnahme: 15 mA, Schließer, n.o., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Magnetfeldfest, Werkstoff Gehäuse: Messing Kunststoffbeschichtet aktive Fläche: PTFE Weitere Informationen: | | Länge des Sensors: | 60 mm | Durchmesser des Sensors: | 12 mm | Schaltabstand: | 4 mm | Ausführung der Schaltfunktion: | Schließer | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Gehäusebauform: | Zylinder, Gewinde | Beschichtung Gehäuse: | sonstige | Versorgungsspannung: | 10..36 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 58,73* | € 71,39* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 58,71* | € 71,66* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 59,92* | € 73,05* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 61,45* | € 74,54* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 61,12* | € 74,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|