Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter Induktiv KIB-M12PÖ/002-KS12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Näherungsschalter Induktiv KIB-M12PÖ/002-KS12V
Artikel-Nr.:
     3517A-61841129
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6502743005
EAN/GTIN:
     4024337082023
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Näherungsschalter Induktiv KIB-M12PÖ/002-KS12V

Induktive Näherungsschalter nach DIN EN 60947-5-2. Sie erkennen berührungslos die Anwesenheit metallischer, elektrisch leitender Gegenstände in ihrem Messfeld. Die robusten Sensoren lassen sich in der Industrie vielseitig einsetzen, z.B. in Drehzahlapplikationen oder zur Positionsbestimmung.
Weitere Informationen:
Länge des Sensors:
45 mm
Durchmesser des Sensors:
12 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
2 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Art der Betätigung:
metallisches Target
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, bernstein näherungsschalter, induktiver näherungssensor, Initiator, Näherungsinitiator, Induktivsensor
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 46,76*
€ 60,80*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 48,35*
€ 63,03*
Frei Haus
ab € 49,47*
€ 64,33*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 51,16*
€ 66,65*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,44*
€ 96,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,03*
€ 75,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.