Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter Kapazitiver KCB-M32DP/015-KLP6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Näherungsschalter Kapazitiver KCB-M32DP/015-KLP6
Artikel-Nr.:
     3517A-61841020
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6507013013
EAN/GTIN:
     4024337082306
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Näherungsschalter kapazitiv
kapazitiver Näherungsschalter

Näherungsschalter Kapazitiver KCB-M32DP/015-KLP6

Kapazitive Näherungsschalter nach DIN EN 60947-5-2 erfassen leitende und nichtleitende Materialien, die sich in festem oder flüssigem Zustand befinden können. Sie dienen der Füllstandsmessung in Behältern sowie dem Detektieren und Überwachen von Objekten.
Weitere Informationen:
Länge des Sensors:
70 mm
Durchmesser des Sensors:
32 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
15 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Art der Betätigung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 130,49*
€ 161,10*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 130,37*
€ 162,24*
Frei Haus
ab € 137,02*
€ 168,93*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 138,24*
€ 171,44*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,24*
€ 193,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,98*
€ 192,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,57*
€ 172,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,84*
€ 168,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,37*
€ 155,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.