| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61778681 Herst.-Nr.: 100429 EAN/GTIN: 4015081643240 |
| |
|
| | |
| Näherungsschalter optisch Weitbereich 10cm E71-FFDN-CA E71 NanoView Serie, Produktmerkmale: Optischer Miniatur-Sensor, Sehr geringe Baugröße in Quaderform, IP66, Status-LED für Power und Output, hell- und dunkel-schaltend, sichtbarer roter LED-Lichtstrahl ermöglicht einfache Inbetriebnahme und Justage, Fixed Focus Diffuse Reflective Version zum detektieren sehr kleiner Teile Weitere Informationen: | | Tastweite: | 0..100 mm | Vorausfallmeldung: | nein | Mit Zeitfunktion: | nein | Max. Schaltabstand: | 100 mm | Max. Ausgangsstrom: | 100 mA | Mit Reflektor: | nein | Analogausgang 0 V ... 10 V: | nein | Analogausgang 0 mA ... 20 mA: | nein | Analogausgang 4 mA ... 20 mA: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DeviceNet Kabel, DeviceNet Leitung, Kontrasttaster, Lichttaster, Objekterkennungssensor, Referenztaster, Näherungsschalter, Näherungssensor, Profibus Buskabel, Profibus Kabel, Profibus Leitung, Näherungsschalter optisch, optischer Näherungsschalter, optischer Näherungssensor, eaton lichttaster, lichttaster, näherungsschalter 24vdc |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 61,37* | € 76,58* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 61,91* | € 76,66* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 62,98* | € 77,62* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 66,96* | € 81,97* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 67,25* | € 81,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|