Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ein-/Ausgangserweiterung verwendbar f. easyE4 EASY-E4-DC-16TE1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517A-61660248
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     197220
EAN/GTIN:
     4015080892816
Suchbegriffe:
Digitaltransistor
Easy-Steuerungsmodul
Eaton Easy
Eaton-Easy-Erweiterung

Ein-/Ausgangserweiterung verwendbar f. easyE4 EASY-E4-DC-16TE1

Ein-/Ausgangserweiterung für die Steuerrelais der Serie easyE4 mit einer Bemessungsbetriebsspannung von 24 VDC. Diese Erweiterung stellt 8 digitale Eingänge für 24 VDC, 8 Transistor-Ausgänge für 24 VDC zur Verfügung. Die Anschlüsse erfolgen per Schraubklemme. Die Verbindung zum Steuerrelais easy-E4 oder einer anderen Erweiterung easy-E4 erfolgt mittels Verbindungsstecker easy-E4-CONNECT1 (Artikel Y7-197225) der im Lieferumfang enthalten ist.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei DC:
20,4..28,8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Schaltstrom:
0,5 A
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Mit Relaisausgang:
nein
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 99,26*
€ 109,28*
Frei Haus
ab € 96,13*
€ 109,37*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 102,28*
€ 113,01*
5 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 103,02*
€ 113,61*
Frei Haus
ab € 103,34*
€ 113,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,28*
€ 130,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,04*
€ 128,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,59*
€ 126,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,27*
€ 125,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,26*
€ 118,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
197214
ab € 101,35*
Zubehör
Eaton
197219
ab € 55,27*
Zubehör
Eaton
197223
ab € 100,94*
Zubehör
Eaton
197513
ab € 103,03*
Zubehör
Eaton
197517
ab € 97,62*
Zubehör
Eaton
197516
ab € 104,23*
Zubehör
Eaton
197512
ab € 59,50*
Zubehör
Eaton
197504
ab € 133,35*
Zubehör
Eaton
197507 EASY-E4-DC-12TCX1P
ab € 105,82*
Zubehör
Eaton
197505 EASY-E4-UC-12RCX1P
ab € 117,57*
Zubehör
Eaton
191087
ab € 81,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.