Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton EasyE4 Logikmodul, 8 Eing. Transistor Ausg.Typ Digital Eing.Typ 24 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton EasyE4 Logikmodul, 8 Eing. Transistor Ausg.Typ Digital Eing.Typ 24 V DC
Eaton EasyE4 Logikmodul, 8 Eing. Transistor Ausg.Typ Digital Eing.Typ 24 V DC
Eaton EasyE4 Logikmodul, 8 Eing. Transistor Ausg.Typ Digital Eing.Typ 24 V DC
Artikel-Nr.:
     108EL-1819087
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     197220 EASY-E4-DC-16TE1
EAN/GTIN:
     4015080892816
Suchbegriffe:
Digitaltransistor
Easy-Steuerungsmodul
Eaton Easy
Eaton-Easy-Erweiterung
Hersteller Serie = EasyE4
Anzahl der Eingänge = 8
Ausgangstyp = Transistor
Versorgungsspannung = 24 V DC
Eingangstyp = Digital
Spannungskatagorie = 24 V dc
Netzwerk-Typ = Ethernet
Breite = 58mm

Programmierbare Logikmodule (SPS) von Eaton - easyE4-Serie. Die Implementierung der Steuerung wurde mit den Logikmodulen und Steuerrelais der easyE4-Serie von Eaton vereinfacht, und dank der praktischen und schnelleren neuen Technologie für die Anforderungen an das Energiemanagement wird wertvolle Zeit freigesetzt. Die Anzahl der Ein-/Ausgänge kann einfach durch einen einzigartigen Eaton Steckverbinder erweitert werden, sodass Erweiterungsmodule hinzugefügt werden können, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden. Die benutzerfreundliche easySoft Software ermöglicht es dem Benutzer, Diagramme zu erstellen und anzupassen, während einfache Navigationsmenüs, Simulation und Online-Kommunikation diese Serie intuitiv und einfach machen. Die SPS easyE4 von Eaton bietet eine Vielzahl von Funktionen, die Steuerung von Aufgaben erfolgt über die Basiseinheit über integrierte Ein-/Ausgänge, während die Anpassung der Systeme über die Erweiterungsmodule möglich ist. Die SPS verfügen außerdem über Ethernet- und NET-Schnittstellen und ermöglichen eine Kommunikation von maximal 8 Geräten miteinander, zusätzliche Geräte können auch für komplexere Aufgaben angeschlossen werden. Ein weiteres Merkmal der Serie ist, dass die Module parallel zu maximal 10 Cluster laufen können, und mit dem Modbus TCP-Protokoll kann der Eaton XC300 als zentrales Master Control System für alle E4-Geräte verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile:. Integration von IIoT-Architekturen, die eine Übertragung in die Cloud ermöglicht Flexibilität mit bis zu 11 lokalen Erweiterungsmodulen pro Einheit gemischter AC/DC/UC-Anschluss (12/24 V dc, 24 V ac, 100-240 V ac) Unbegrenzte Kombination von Basiseinheiten und Erweiterungsmodulen Ethernet-Verbindung 188 verfügbarer Eingang und Ausgang 4 Programmiersprachen DCF77-Synchronisation Verschiedene Visualisierungsoptionen Mehrstufiger Kennwortschutz und individuelle Benutzerliste 12 V dc bis 24 V dc Betriebsspannung in dieser Serie erhältlich Einfache Software Erweiterungs- und Logikmodule erhältlich. Anwendung:. Die easyE4-Serie von Eaton bietet eine Vielzahl von Funktionen wie Logik, Zeitrelais, Zählfunktionen, Zeitschalter, PID, Arithmetische und Betriebs- und Anzeigefunktionen. Die intelligenten Funktionen einer SPS machen sie zu einem integralen Bestandteil einer Vielzahl von Anwendungen in der Automobil-, Industrie-, Gebäude-, Umwelt-, See- und Licht- und Showtechnik.
Weitere Informationen:
Hersteller Serie:
EasyE4
Anzahl der Eingänge:
8
Ausgangstyp:
Transistor
Versorgungsspannung:
24 V DC
Eingangstyp:
Digital
Spannungskatagorie:
24 V dc
Netzwerk-Typ:
Ethernet
Breite:
58mm
Weitere Suchbegriffe: Eaton-Erweiterung, Eaton-Kompaktsteuerung, Relaismodul, eaton easy erweiterung, 1819087, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, SPS – Zentralbaugruppen, Eaton, 197220EASYE4DC16TE1, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, PLCs - Programmable Logic Controllers
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 102,27*
€ 113,19*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 102,79*
€ 113,75*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 102,97*
€ 113,77*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 103,82*
€ 114,37*
Lager 108
Frei Haus
ab € 120,58*
€ 136,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,57*
€ 162,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,01*
€ 161,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,33*
€ 159,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,38*
€ 152,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,58*
€ 143,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
197214
ab € 101,14*
Zubehör
Eaton
197219
ab € 55,68*
Zubehör
Eaton
197223
ab € 101,96*
Zubehör
Eaton
197513
ab € 103,21*
Zubehör
Eaton
197517
ab € 98,42*
Zubehör
Eaton
197512
ab € 59,98*
Zubehör
Eaton
197507 EASY-E4-DC-12TCX1P
ab € 105,91*
Zubehör
Eaton
197504 EASY-E4-UC-12RC1P
ab € 132,64*
Zubehör
Eaton
197505 EASY-E4-UC-12RCX1P
ab € 117,51*
Zubehör
Eaton
197516 EASY-E4-DC-6AE1P
ab € 103,94*
Zubehör
Eaton
191087
ab € 81,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.