Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsprüfzange C.A 6417 #P01122016


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Erdungsprüfzange C.A 6417 #P01122016
Erdungsprüfzange C.A 6417 #P01122016
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     3517A-61450349
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01122016
EAN/GTIN:
     3760171418055
Suchbegriffe:
Erdungsmessgerät
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme

Erdungsprüfzange C.A 6417 #P01122016

Beschreibung Erdungsprüfzangen - etwas anders Mit der Erdungsprüfzange C.A 6417, die in ihrem Transportkoffer geliefert wird, können die Schleifenwiderstände von Erdungen schnell gemessen werden. Die C.A 6417 ist für 600 V CAT IV ausgelegt und zeigt die Kontaktspannung mit einem Alarm für Gefahrenspannungen an und sorgt damit während der Messungen für zusätzliche Sicherheit.
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Interner Speicher:
ja
Druckeranschluss:
nein
Drucker integriert:
nein
Grenzwertanzeige:
ja
Niederohmmessung:
nein
Selektive Erdungsmessung:
nein
Erdschleifenmessung:
nein
Spezifische Erdungsmessung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild Vorderseite
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.437,25*
€ 1.603,05*
Frei Haus
ab € 1.443,98*
€ 1.603,06*
9 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.648,83*
€ 1.779,90*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.743,89*
€ 1.871,93*
€ 5,95*
ab € 1.788,23*
€ 1.920,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.871,93*
€ 2.227,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.856,08*
€ 2.208,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.797,53*
€ 2.139,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.763,54*
€ 2.098,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.743,89*
€ 2.075,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01122301
ab € 117,52*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102112
ab € 97,64*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102095
ab € 372,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.