| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61357614 Herst.-Nr.: 100-K09DJ01 EAN/GTIN: 10662074491992 |
| |
|
| | |
| KLEINSCHUETZ 100-K09DJ01 Leistungsschütze mit AC-Spule von Rockwell KLEINSCHUETZ 100-K09DJ01 100K09DJ01 eignen sich zum Schalten von Motoren und Heizungen auch bei großen Leistungen. Lastkreisanschlüsse mit Schraubanschluss. Schaltstrom bei 400 V und AC-3 bis 20 A. Die Ansteuerung der Spule erfolgt mit Wechselspannung 230...690 V bei 50 Hz. Die Hauptkontakte schalten bis zu 4 kW bei 400 V, AC3. Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 230..690 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 115..575 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: | 20 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: | 9 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 4 kW | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 1 | Geeignet für Reiheneinbau: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 42,21* | € 55,67* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 41,47* | € 55,79* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 43,21* | € 57,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|