Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61169640 Herst.-Nr.: XY2CZ107 EAN/GTIN: 3389119607407 |
| |
|
| | |
| Stahlseil 5mm, L 70,5m XY2CZ107 Rot ummanteltes Stahlseil, Durchmesser 5mm, Länge 70,5m, für XY2C. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Zugkabel | Zubehör: | nein | Ersatzteil: | ja | Länge: | 70,5 m | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 218,15* | € 248,66* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 218,12* | € 249,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 219,16* | € 251,14* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 227,89* | € 259,80* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 230,74* | € 262,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|