Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61169605 Herst.-Nr.: XY2CH13290H29 EAN/GTIN: 3389119074025 |
| |
|
| | |
| Seilzug-Notschalter für Seillängen XY2CH13290H29 Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 30m, Rückstelltaste mit Schutzkappe, Schaltausgänge 2Ö+1S M20. Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 2 | Mit Zugkraft-Anzeige: | nein | Max. Länge der Zugschnur: | 30 m | Farbe: | rot | Umgebungstemperatur: | -25..70 °C | Schutzart (IP): | IP65/IP67 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 101,77* | € 116,17* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 101,90* | € 116,74* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 104,17* | € 119,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 105,97* | € 120,94* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 105,68* | € 121,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|