Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2/4-fach Funk-Taster mit Temperatursensor LUXORliving PB 4 RF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2/4-fach Funk-Taster mit Temperatursensor LUXORliving PB 4 RF
Artikel-Nr.:
     3517A-61079145
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     4800615
EAN/GTIN:
     4003468480571
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
temperaturmessumformer

2/4-fach Funk-Taster mit Temperatursensor LUXORliving PB 4 RF

LUXORliving Taster-Modul, KNX RF, Data Secure, 4 Tastpunkte, Universell einsetzbar in sehr vielen 55 mm Schalterprogramen, Einfacher und schneller Umbau von konventionellen Installationen, 1-fach oder 2-fach Wippen als separates Zubehör zwingend erforderlich, Artikelnummern 9080026, 9080027), Sichere Inbetriebnahme und Kommunikation durch Unterstützung von KNX Data Secure, integrierter Temperatursensor
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
ja
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
LUXORliving
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
Unterputz
Mit Busankopplung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Binäreingang
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 83,03*
€ 106,30*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 83,26*
€ 106,42*
Frei Haus
ab € 87,18*
€ 110,58*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,30*
€ 126,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,75*
€ 124,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,31*
€ 118,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,07*
€ 113,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,03*
€ 98,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theben
9080027
ab € 4,721*
Zubehör
Theben
9080026
ab € 2,491*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.