Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk UP Jalousieaktor 1-f.Binär 2fach 3A TRM692G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Funk UP Jalousieaktor 1-f.Binär 2fach 3A TRM692G
Funk UP Jalousieaktor 1-f.Binär 2fach 3A TRM692G
Artikel-Nr.:
     3517A-61063052
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     TRM692G
EAN/GTIN:
     3250615989031
Suchbegriffe:
EIB-Binäreingang
KNX-Binäreingang
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais

Funk UP Jalousieaktor 1-f.Binär 2fach 3A TRM692G

Funk UP Jalousieaktor 1fach/Binäreingang 2fach 3A. KNX-Funk Elektronik-Jalousieaktor UP mit Schraub-Liftklemmen für den Einbau hinter UP-Einsätzen. quicklink (Push-Button-Mode) zur werkzeuglosen Konfiguration- und Funktion-Tasten mit LED. Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. Funktionen: Mit 2 mechanisch und elektronisch gegeneinander verriegelten Relaiskontakten, Handbetätigung Auf/Ab, Speicherung von Szenen sperrbar, Aufrufen der Szenen über KNX-Funk Geräte, Repeater-Funktion, Resetfunktion (auf Werkseinstellung).
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
ja
Bussystem Funkbus:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
ja
Montageart:
Unterputz
Mit Busankopplung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 79,09*
€ 99,72*
7 Tage
4
€ 6,95*
ab € 79,10*
€ 99,73*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 81,31*
€ 102,56*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 81,85*
€ 103,24*
€ 3,50*
ab € 84,18*
€ 105,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,56*
€ 122,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,97*
€ 117,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,81*
€ 114,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,34*
€ 109,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,31*
€ 96,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.