Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H3250615989031 Herst.-Nr.: TRM692G EAN/GTIN: 3250615989031 |
| |
|
| | |
| Funk UP Jalousieaktor 1fach/Binäreingang 2fach 3A. KNX-Funk Elektronik-Jalousieaktor UP mit Schraub-Liftklemmen für den Einbau hinter UP-Einsätzen. quicklink (Push-Button-Mode) zur werkzeuglosen Konfiguration- und Funktion-Tasten mit LED. Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. Funktionen: Mit 2 mechanisch und elektronisch gegeneinander verriegelten Relaiskontakten, Handbetätigung Auf/Ab, Speicherung von Szenen sperrbar, Aufrufen der Szenen über KNX-Funk Geräte, Repeater-Funktion, Resetfunktion (auf Werkseinstellung). quicklink Funktionen: Jalousie, 2 Szenen, Zwangssteuerung, Auf/Ab-Taster. easy Zusatz-Funktionen: 6 Szenen. ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, 2 x Alarm, Zustandsanzeige. Hinweise der Motorenhersteller beachten! Weitere Informationen: | | Montageart: | Unterputz | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | Frankreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EIB-Jalousieaktor, KNX-Jalousieaktor, jalousieaktor hager, jalousieaktor, TRM692G, Bussystem-Jalousieaktor, Aktor für UP Dose, Funk Pille, Funk UP Aktor, Funk UP Jalousieaktor, KNX Funk, KNX Funk Pille, KNX UP, Kombi, Pille, UP |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 79,42* | € 100,46* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 78,99* | € 100,48* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 81,94* | € 103,32* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 82,33* | € 104,01* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 83,85* | € 105,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|