Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollladenaktor KNX/EIB REG 216000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollladenaktor KNX/EIB REG 216000
Rollladenaktor KNX/EIB REG 216000
Artikel-Nr.:
     3517A-61054179
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     216000
EAN/GTIN:
     4010337101352
Suchbegriffe:
EIB-Rolladenaktor
EIB-Rollladenaktor
KNX-Rolladenaktor
KNX-Rollladenaktor

Rollladenaktor KNX/EIB REG 216000

KNX Rollladenaktor 4fach AC 230 V mit Handbetätigung REG plus Merkmale: Rollladenaktor mit Handbetätigung und Statusanzeige für jeden Ausgang. Mit integrierter Busankopplung. Zum Ansteuern von elektrisch betriebenen Rollläden für Netzspannung AC 230 V (4-kanalig). Anschluss verschiedener Außenleiter. Unabhängige Ansteuerung der vier Rollladenausgänge.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
4
Mit Busankopplung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 132,35*
€ 159,99*
€ 3,50*
ab € 134,42*
€ 163,25*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 134,89*
€ 163,26*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 135,70*
€ 163,83*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 135,72*
€ 164,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,83*
€ 194,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,41*
€ 193,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,79*
€ 184,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,94*
€ 180,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,70*
€ 161,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.