Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollladenaktor 4f AC 230 V Hand KNX REG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollladenaktor KNX/EIB REG 216000
Rollladenaktor KNX/EIB REG 216000
Artikel-Nr.:
     C1176-216000
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     216000
EAN/GTIN:
     4010337101352
Suchbegriffe:
EIB-Rolladenaktor
EIB-Rollladenaktor
KNX-Rolladenaktor
KNX-Rollladenaktor
KNX Rollladenaktor 4fach AC 230 V mit HandbetätigungREG plusMerkmale: Rollladenaktor mit Handbetätigung und Statusanzeige für jeden Ausgang. Mit integrierter Busankopplung. Zum Ansteuern von elektrisch betriebenen Rollläden für Netzspannung AC 230 V (4-kanalig). Anschluss verschiedener Außenleiter. Unabhängige Ansteuerung der vier Rollladenausgänge. Rollladenposition direkt ansteuerbar. Verhalten bei Busspannungsausfall und -wiederkehr einstellbar. Rückmeldung der Position. Aktive oder passive (Objekt auslesbar) zyklische Rückmeldefunktionen. Zuordnungen auf bis zu fünf verschiedene Sicherheitsfunktionen (drei Windalarme, ein Regenalarm, ein Frostalarm), wahlweise mit zyklischer Überwachung. Baustellenbetrieb: Ausgänge manuell bedienbar ohne Busspannung nur mit der Betriebsspannung.Hinweise : VDE-Zulassung gemäß EN 60669-1, EN 60669-2-1. Montage auf DIN-Hutschiene.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
true
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
4
Mit Busankopplung:
true
Vor Ort-/Handbedienung:
true
Mit LED-Anzeige:
false
Anzahl der Eingänge:
1
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
4
Funktion Schalten:
false
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Jalousieaktor, Mehrfachsteuerrelais, EIB-Jalousieaktor, KNX-Jalousieaktor, Rollladenaktor, gira eib jalousieaktor, jalousieaktor knx, jalousieaktor, Leitungseinführung, Rollladenaktorfach, andbetätigung
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,99*
€ 190,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,75*
€ 188,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,36*
€ 180,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,38*
€ 176,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,65*
€ 157,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.