Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung UP 40x110x400mm COL40110SET1ALU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-60761905
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     COL40110SET1ALU
EAN/GTIN:
     4012740191234
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Geräteträger
Installationskanal
Kabelkanal

Abdeckung UP 40x110x400mm COL40110SET1ALU

Abdeckung der Verbindung Unterputz zu Sockelleiste 40x110x400mm lackiert Alu. Anbindung SL-Kanal an Steck- und Datendose oder als Abdeckung für Stab-Transformator bestehend aus Unterteil, Oberteil, Endplatte und Kupplungsstück.
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Breite:
110 mm
Länge:
400 mm
Nutzbarer Querschnitt:
3115 mm²
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, 19 Zoll Sockel, 19" Sockel, Standsockel, kabelkanal hager alu, schalterabdeckung, hager schalterabdeckung, Aufputzkanal, Deckenkanal, Elektroinstallationskanal, Leitungsschutzkanal, LF-Kanal, LS-Kanal, Wandkanal, Leitungskanal, Kanal
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 47,32*
€ 60,77*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,70*
€ 61,34*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,42*
€ 61,41*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,55*
€ 62,35*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 49,50*
€ 63,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,97*
€ 73,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.