Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteträger SL-K 1f alu MINI 40x110mm hfr COL40110SET1ALU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräteträger SL-K 1f alu MINI 40x110mm hfr
Geräteträger SL-K 1f alu MINI 40x110mm hfr
Artikel-Nr.:
     262-E899A03
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     COL40110SET1ALU
EAN/GTIN:
     4012740191234
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Geräteträger
Installationskanal
Kabelkanal
Geräteträger SL-K 1f alu MINI 40x110mm hfr COL40110SET1ALU
Weitere Informationen:
Anzahl der Geräteeinheiten:
1
Bestückung:
ohne
Dekor:
ohne
Einsatztemperatur:
15 - 60 °C
Farbe:
Aluminium
Halogenfrei:
ja
Höhe Sockelleistenkanal:
40 mm mm
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP40
Tiefe Sockelleistenkanal:
110 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, 19 Zoll Sockel, 19" Sockel, Standsockel, kabelkanal hager alu, schalterabdeckung, hager schalterabdeckung, Doppeltank, Einzeltank, Gerätetank, Gerätetank für Heizungskanal, Geräteträger bestückt, Geräteträger für Sockelleistenkanal, Geräteträger leer, Sockelleiste, Zubehör für Heizungskanal, Zubehör für Installationskanal, Zubehör für Sockelleistenkanal
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 47,32*
€ 60,77*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,70*
€ 61,34*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,42*
€ 61,41*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,55*
€ 62,35*
€ 5,46*
ab € 49,50*
€ 63,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,77*
€ 72,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.